Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Vielzweckkleber flinke Flasche Renature 100g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
UHU Vielzweckkleber flinke Flasche Renature 100g
UHU Vielzweckkleber flinke Flasche Renature 100g
UHU Vielzweckkleber flinke Flasche Renature 100g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65452334
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     UH46370
EAN/GTIN:
     4026700463705
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
VORBEREITUNG Verarbeitungsbedingungen Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verwenden. Anforderungen an die Oberflächen Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbereitung der Oberflächen Beim Verkleben von Kunststoff oder Metall können bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die zu klebenden Oberflächen vorher leicht aufgeraut werden. VERARBEITUNG: Gebrauchsanleitung Benutzen Sie den grünen Drehklebekopf zum Punkt- oder Strichkleben; zum Kleben von größeren Flächen drehen Sie den Klebekopf in Pfeilrichtung und schon wird er zu einem ovalen Applikator. Tragen Sie den Klebstoff dünn auf einer Seite auf, andrücken - fertig! Auswaschbar bei 40 °C. Bitte beachten Sie Der Klebstoff sollte nicht mit anderen Klebern vermischt werden. Vor dem Nachfüllen muss die Flasche gründlich mit Wasser ausgespült werden. Der Klebstoff ist resistent gegen Frost, z.B. verliert das Produkt nach dem Auftauen seine Klebeeigenschaften nicht. Flecken/Rückstände Klebstoff, der noch nicht ganz trocken ist, kann sehr einfach mit warmem oder kaltem Wasser ausgewaschen werden. Es wird empfohlen, getrockneten Klebstoff bei 40 °C in der Waschmaschine mit normalem Waschmittel auszuwaschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Gelb
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Nicht geeignet für Polyethylen
Ja
Nicht geeignet für Polypropylen
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Leistungen
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 100 Gramm (ab € 0,0226* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,17*
€ 3,77
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.