Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160214800 Herst.-Nr.: UH45370 EAN/GTIN: 4026700453706 |
| |
|
| | |
| UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell gel ist ein extrem starker Sekundenkleber- portioniert in 1 g Tuben, in der praktischen Aufbewahrungsbox. Optimale Qualität für jede Anwendung- 3x siegelfrisch. Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ermöglicht dieser Sekundenkleber ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen. Ideal für poröse Materialien. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Gel | | Spendertyp | Stab | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Geeignet für Keramik | Ja | | Geeignet für Kork | Ja | | Geeignet für Glasfaser | Ja | | Geeignet für Marmor | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Papier | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Porzellan | Ja | | Geeignet für Gummi | Ja | | Geeignet für Stein | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | | Geeignet für Fliesen | Ja | | Nicht geeignet für Polypropylen | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Trocknungsfarbe | Transparent | | Wasserfest | Ja | | Ursprungsland | China | | Intrastat-Code | 35061000 | | Zertifizierung | RoHS, REACH, CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Sammelbehälter, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 1g |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,99* | € 4,35* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 3,00* | € 4,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,00* | € 4,50* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,62* | € 4,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 3,48* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,99667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|