| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-65452269 Herst.-Nr.: UH46015 EAN/GTIN: 4026700460155 |
| |
|
| | |
| UHU extra Alleskleber ist für unzählige Anwendungen im Haushalt, Büro, Modellbau oder beim Basteln geeignet. Der farblose Kunstharzklebstoff überzeugt dabei durch eine kristallklare gelartige Konsistenz. Somit wird unerwünschtes Auslaufen des Klebstoffes verhindert und gleichzeitig das Kleben an senkrechten Flächen zum Kinderspiel. UHU extra Alleskleber ist sehr gut für Verklebungen von Holz, Papier, Textilien, Leder und Metall geeignet. Der Klebstoff ist im getrockneten Zustand neutral und physiologisch unbedenklich. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Gel | | Spendertyp | Röhre | | Produktfarbe | Gelb | | Geeignet für Karton | Ja | | Geeignet für Keramik | Ja | | Geeignet für Kork | Ja | | Geeignet für Stoff | Ja | | Geeignet für Glas | Ja | | Geeignet für Leder | Ja | | Geeignet für Marmor | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Papier | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC) | Ja | | Geeignet für Porzellan | Ja | | Geeignet für Gummi | Ja | | Geeignet für Stein | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Trocknungsfarbe | Transparent | | Wasserfest | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | | Intrastat-Code | 35061000 | | Zertifizierung | RoHS, REACH, CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 31 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 43 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, uhu montagekleber tube, gewebekleber, stoffkleber uhu |
| | |
| |