Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic Uplink Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65331263
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203864
EAN/GTIN:
     0085854243520
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
500 g
Volumen (l)
26 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Lineare Massendichte
1200 D
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack case logic, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.