Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85732 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85732 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Grün
DeLOCK 85732 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65264291
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85732
EAN/GTIN:
     4043619857326
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 1m
Dieses SAS Kabel von Delock kann zum internen Anschluss von verschiedenen SAS Geräten verwendet werden, z. B. von einem Kontroller mit Mini SAS HD Anschluss an 4 HDDs mit SATA Anschlüssen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini SAS HD SFF-8643
Anschluss 2
4x SATA 6 Gb/s 7 Pin + 8 pin sideband
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas kabel sff-8643
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.