Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9D07620 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9D07620 Stromunterbrecher
Schneider Electric A9D07620 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65191748
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D07620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
20 A
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.