Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Verbatim Slider - USB-Stick - 3x16 GB, Blau, Rot, Grün
Artikel-Nr.:
     8005-67774
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49326
EAN/GTIN:
     0023942493266
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,72*
€ 12,59*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,584*
€ 14,124*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,846*
€ 14,426*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,06*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,92*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.