Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Stick 16GB Slider,rt-bl-gn VERBATIM 49326


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Stick 16GB Slider,rt-bl-gn VERBATIM 49326
USB 2.0 Stick 16GB Slider,rt-bl-gn VERBATIM 49326
Artikel-Nr.:
     3517K-93285183
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49326
EAN/GTIN:
     0023942493266
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

USB 2.0 Stick 16GB Slider,rt-bl-gn VERBATIM 49326

Die USB-Sticks der Store'n'Go Slider Serie zeichnen sich durch ihren Verschlussmechanismus aus, der den USB-Anschluss bei Nichtverwendung zuverlässig schützt. Ganz ohne zusätzliche Abdeckkappe, die sonst leicht verloren gehen kann. Technische Daten - Schnittstelle: USB 2.0, Typ-A - Kapazität: 16GB - Lesegeschwindigkeit: bis zu 10MB/s - Schreibgeschwindigkeit: bis zu 4MB/s - Farben: rot, blau, grün - Abmessungen: 59 x 21 x 11mm - Gewicht: 8g
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Stick
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, Speichermedium digital, Aufnahmemedium, Speichermedium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,75*
€ 12,68*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,614*
€ 14,294*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,846*
€ 14,606*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 15,14*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,91*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,294*
€ 17,00986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,804*
€ 16,42676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,344*
€ 15,87936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,614*
€ 12,63066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.