| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-65112873 Herst.-Nr.: S26361-F3909-L316 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |