Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Big Baseboy 30 l Rund Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Big Baseboy 30 l Rund Metall Silber
Wesco Big Baseboy 30 l Rund Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63297927
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     134731-03
EAN/GTIN:
     4004519091241
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
362 mm
Breite
362 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
800 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Silber
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Metall
Soft-Close-System
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.