Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 1GB PC1600 DDR RAM ECC Speichermodul 200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1GB PC1600 DDR RAM ECC Speichermodul 200 MHz
Fujitsu 1GB PC1600 DDR RAM ECC Speichermodul 200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62387
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2550-L543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
200 MHz
Memory Formfaktor
184-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
2
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
3.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, fujitsu ram ecc, ecc ram, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.