Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Connect c4 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59267063
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     251737
EAN/GTIN:
     4040895004833
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der praktische TERRATEC CONNECT C4 ist das kompakte Multifunktionstool, um die Anschluss- möglichkeiten von MacBook©, MacBook Pro©, Chromebook und Windows Notebooks schnell und einfach zu erweitern. Der Adapter aus hochwertigem Aluminium wird über den USB Type-C Port angeschlossen und rüstet einen USB Type-C Port mit Power Delivery zum Laden sowie einen zusätzlichen HDMI-Port und zwei USB 3.0 Slots nach. So kann der Nutzer unter Verwendung nur eines USB Type-C Ports, bis zu vier externe Geräte anschließen und umgeht störende Anschluss-
engpässe zum Beispiel beim Laden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
26.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
505 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
92 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.