Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor M553M-FRC Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor Toner HP 508A CF363A magenta kompatibel
Freecolor Toner HP 508A CF363A magenta kompatibel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58426097
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     M553M-FRC
EAN/GTIN:
     7612735058633
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.

Qualität
Die Marke freecolor ist für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt. Zu oft erhalten wiederaufbereitete Produkte schlechte Publicity – oft zu Recht. Zweifellos haben auch Sie in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Mit freecolor sind Sie auf der sicheren Seite: die Quote tatsächlich defekter Produkte ist die beste in der Branche, sogar besser als die der meisten OEMs.

freecolor Tonerkartuschen werden nach höchsten technologischen Standards in modernsten Fertigungsstätten produziert, welche nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert sind. Dadurch können wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anbieten.

Jeder Kauf einer freecolor Kartusche ist eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung. Wiederaufbereitete freecolor Tonerkartuschen werden aus recycelten Komponenten hergestellt und in recycelbaren Verpackungen verkauft – und sind somit immer wahrhaft umweltfreundlich.

Durch die Verwendung von freecolor Produkten leisten Sie aktiv Ihren Beitrag für die Umwelt, denn Sie verhindern, dass jedes Jahr Hunderttausende wiederverwendbare, biologisch nicht abbaubare, Materialien auf Deponien landen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c/Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 z/Color LaserJet Enterprise M 552 dn/Color LaserJet Enterprise M 553/Color LaserJet Enterprise M 553 dn/Color LaserJet Enterprise M 553 n/Color LaserJet Enterprise M 553 x/Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn/Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f/Color LaserJet Managed Flow MFP M 577 cm/LaserJet Enterprise 500 color M 577 dnm
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
OEM-Code
HP - CF363A
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1267 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.