Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming Folding Stand Kopfhörer-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming Folding Stand Kopfhörer-Halterung
ASTRO Gaming Folding Stand Kopfhörer-Halterung
ASTRO Gaming Folding Stand Kopfhörer-Halterung
ASTRO Gaming Folding Stand Kopfhörer-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-56686398
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     943-000125
EAN/GTIN:
     5099206075351
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kopfhörer-Halterung
Markenkompatibilität
Astro Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
269 mm
Höhe des Versandkartons
337 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
360 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 32,56*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 218,96*
Ähnlich
Logitech
985-001182
ab € 148,66*
Ähnlich
Logitech
985-001183
ab € 148,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.