Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85105549
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001933
EAN/GTIN:
     5099206091641
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Hol dir das richtige Loadout mit dem ASTRO Gaming Call of Duty® Black Ops: Cold War A10 Headset. „Tuned for Gaming“ mit ASTRO Audio bietet dir 40-mm-Treiber, damit du den Spielton und deine Mitspieler klar und präzise hören kannst. Ein unidirektionales Mikrofon, integrierte Lautstärkeregelung und Flip-to-Mute-Funktion sorgen für vollständige Kontrolle über dein Audioerlebnis beim Spielen. Jederzeit zu allem bereit, Soldat!

STRAPAZIERFÄ-HIGE KONSTRUKTION
Der strapazierfähige Kopfbügel aus Stahl mit beschädigungsresistenter gummierter Abdeckung und abnehmbarem Kabelsystem hält alles aus, ob Sieg oder Niederlage.

LANGANHALTEN-DER TRAGEKOMFORT
Flexible, leichte Materialien und Stoff-Ohrpolster stellen sicher, dass kein Spieler mehr wegen vom Headset verursachten Ermüdungserscheinungen vorzeitig das Spiel beenden muss.

MIKROFON MIT FLIPP-STUMMSCHALTE-R
Das unidirektionale Mikrofon mit Flipp-Stummschalter und die integrierten Bedienelemente zur Lautstärkeregelung sorgen für uneingeschränkte Kontrolle über die Kommunikation.

ASTRO AUDIO-TUNING
ASTRO Audio ist optimiert für Gaming und wurde in Zusammenarbeit mit Profi-Gamern und Game-Designern entwickelt, um Klarheit und Klangtreue in jedem Frequenzbereich und in jeder Lautstärke zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
346 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
720 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Kompatible Produkte
PlayStation 4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 242,49*
Ähnlich
Corsair
CA-9011225-EU
ab € 109,66*
Ähnlich
Logitech
985-001182
ab € 188,05*
Ähnlich
Logitech
985-001183
ab € 163,47*
Ähnlich
Logitech
981-001000
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.