Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 236017 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Princess 236017 Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55083898
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.236017.01.001
EAN/GTIN:
     8713016031495
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l princess
Der elegante Princess 236017 Wasserkocher hat ein schwarzes Hochglanzgehäuse und ein besonders großes Fassungsvermögen von 1,7 l. Kochen Sie sich einen ganzen Topf voll Tee oder bereiten Sie das Kochwasser für Pasta oder Couscous vor. Der Princess-Teekocher verfügt über ein Vielzahl praktischer Funktionen, die ihn zu einem festen Bestandteil Ihres Alltags machen werden. Schneller Kochvorgang Das verborgene Heizelement hat eine Leistung von 2200 W und erhitzt den gesamten Kessel sehr schnell. Der Sockel des Teekochers hat einen hochwertigen Strix-Kontroller und passende schwarze Akzente. Dank 360-Grad-Sockel lässt sich der Wasserkessel stets problemlos wieder zurückstellen. Damit ist der Princess-Wasserkocher sowohl für Rechts- als auch Linkshänder besonders komfortabel. Zahlreiche Sicherheitsvorrichtungen Der große Deckel mit Sicherheitsverschluss sorgt dafür, dass der Dampf problemlos entweichen kann, wenn Sie den Princess-Teekocher öffnen. Dank der besonders großen Wasserstandsanzeige sehen Sie, wie viel Wasser sich im Behälter des Princess-Teekochers befindet. So können Sie vermeiden, den Wasserkocher zu überfüllen, und zudem Energie sparen, falls Sie sich nur eine Tasse Tee kochen möchten. Sobald das Wasser zu kochen anfängt, schaltet sich der Kessel automatisch ab. Und dank Trockengehschutz funktioniert der Kessel nicht, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet. Lieferumfang: Princess-Wasserkocher, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
827 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
525 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016031501
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
986 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.236041.01.001
ab € 31,91*
Ähnlich
Princess
01.236046.01.001
ab € 30,24*
Ähnlich
Tristar
WK-3377
ab € 21,00*
Ähnlich
Tristar
WK-3384
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.