Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird FANCASE-4 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird FANCASE-4 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Grau
Gembird FANCASE-4 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Grau
Gembird FANCASE-4 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54070605
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FANCASE-4
EAN/GTIN:
     8716309020756
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
80 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
78 g
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS, CE, ISO 9001
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
185 mm
Höhe des Versandkartons
365 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.