Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort Aktiv-Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine DisplayPort Aktiv-Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 15m
InLine DisplayPort Aktiv-Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 15m
InLine DisplayPort Aktiv-Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 15m
InLine DisplayPort Aktiv-Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 15m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-50830238
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17115A
EAN/GTIN:
     4043718272112
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 15m
displayport kabel 15m
displayport kabel
Aktives DisplayPort-Kabel, geeignet für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen über lange Distanzen. Anwendungsbereiche sind der Anschluss von Bildschirmen an Computer und Notebooks, für Konferenzräume, Überwachungszentralen, etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.