Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memory 1GB 2x512MB FBD533 PC2-4200F ECC Speichermodul 2 x 0.5 GB DDR2 533 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Memory 1GB 2x512MB FBD533 PC2-4200F ECC Speichermodul 2 x 0.5 GB DDR2 533 MHz
Fujitsu Memory 1GB 2x512MB FBD533 PC2-4200F ECC Speichermodul 2 x 0.5 GB DDR2 533 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-464470
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3313-L521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
533 MHz
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 1gb, ddr ram, fujitsu ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.