Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memory 512MB (2 x 256 MB) 70ns ECC SDRAMM DIMM Speichermodul 0,5 GB 133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Memory 512MB (2 x 256 MB) 70ns ECC SDRAMM DIMM Speichermodul 0,5 GB 133 MHz
Fujitsu Memory 512MB (2 x 256 MB) 70ns ECC SDRAMM DIMM Speichermodul 0,5 GB 133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-454469
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2306-L523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
Registered
Anzahl Pins
168
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Speichertaktfrequenz
133 MHz
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, fujitsu ram ecc, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, sd ram 512mb, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,71*
€ 360,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.