Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio PO-113255.4 Raclette Grill 1500 W Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio PO-113255.4 Raclette Grill 1500 W Schwarz, Braun
Emerio PO-113255.4 Raclette Grill 1500 W Schwarz, Braun
Emerio PO-113255.4 Raclette Grill 1500 W Schwarz, Braun
Emerio PO-113255.4 Raclette Grill 1500 W Schwarz, Braun
Emerio PO-113255.4 Raclette Grill 1500 W Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40902305
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     PO-113255.4
EAN/GTIN:
     7350034659754
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
6 Stück(e)
Energie
Leistung
1500 W
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Formfaktor
Rund
Plattenmaterial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
435 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.