Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 788RW Tastatur Maus enthalten QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40763434
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22711
EAN/GTIN:
     8713439227116
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.