Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Mini DisplayPort / DVI Adapter 0,09 m DVI-I Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Mini DisplayPort / DVI Adapter 0,09 m DVI-I Grau
LogiLink Mini DisplayPort / DVI Adapter 0,09 m DVI-I Grau
LogiLink Mini DisplayPort / DVI Adapter 0,09 m DVI-I Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3998629
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0037
EAN/GTIN:
     4260113570098
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der Adapter Mini DisplayPort to DVI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von DVI Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüztz durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit DVI Anschluss an einem Macbook® oder Macbook Pro® von Apple®.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.09 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.