Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 33135 Serien-Kabel Grau 0,26 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 33135 Serien-Kabel Grau 0,26 m DB-9
Lindy 33135 Serien-Kabel Grau 0,26 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3996159
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33135
EAN/GTIN:
     4002888331357
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Direkter Anschluß der Maus an die Hauptplatine. Dadurch werden Ihre seriellen Schnittstellenkarten frei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
0.26 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.