Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron B13 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dynatron B13 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Dynatron B13 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Dynatron B13 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Dynatron B13 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-212840
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     B13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 3647
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
430 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 25 x 60 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Lamellenmaterial
Aluminium
Rack-Kapazität
2U
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 3647 (Socket P)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50 dB
Mindestluftstrom
8.12 cfm
Maximaler Luftstrom
40.6 cfm
Minimum Luftdruck
0.58 mmH2O
Maximum Luftdruck
14.58 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 8,50*
ab € 56,07*
€ 76,03*
7 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 61,21*
€ 79,47*
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,03*
€ 90,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,68*
€ 75,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,07*
€ 66,72
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.