Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 56676 101 404 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta Endless Accu HR6-AA-Mignon 1900mAH - 4er Blister / 10 Blister in VKE
Varta Endless Accu HR6-AA-Mignon 1900mAH - 4er Blister / 10 Blister in VKE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38745502
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56676 101 404
EAN/GTIN:
     4008496928217
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese Akkus auch nach 12 Monaten Lagerung noch bis zu 75% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Aufladekreisläufe (max)
2100
Produktfarbe
Gold, Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Ähnlich
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Ähnlich
Varta
56726 101 404
ab € 2,08*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 1,81*
Ähnlich
Varta
56703
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.