|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-38573622 Herst.-Nr.: CU0118 EAN/GTIN: 4052792044775 |
| |
|
|  |  |
 | Das Anschlusskabel von LogiLink ist ideal für eine Vielzahl an Geräten: Laden Sie Mobilgeräte mit Micro-USB Anschluss ebenso wie Apple-Geräte mit Lightning Anschluss. Durch den leicht aufsteckbaren Lightning Adapter benötigen Sie nur noch ein Kabel für die unterschiedlichen Geräte. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 320 mm |  | Höhe des Versandkartons | 210 mm | Merkmale | Anschluss 1 | Micro-USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Zertifizierung | CE | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 75 mm |  | Verpackungstiefe | 197 mm |  | Verpackungshöhe | 25 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf Lightning Adapter, Micro USB zu Lightning Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel |
|  |  |
| |