Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83056 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83056 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz
DeLOCK 83056 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3842499
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83056
EAN/GTIN:
     4043619830565
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Mit dieses 50cm langen mini SAS Kabel zu SAS 32pin können Sie z.B. eine SAS Festplatte an einen Controller mit SFF 8087 Anschluss anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFF-8087
Anschluss 2
4 x SATA 7-pin
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.