Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable pinheader F/F Signalkabel 0,40 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable pinheader F/F Signalkabel 0,40 m Schwarz
DeLOCK Cable pinheader F/F Signalkabel 0,40 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3842373
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82426
EAN/GTIN:
     4043619824267
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel delock usb2.0
usb anschlusskabel
Dieses USB Pinheaderkabel dient zum Anschluss interner USB Ports über Ihr Mainboard. Somit können Sie z.B. den internen USB Port eines Multipanel´s über den USB Pinheader Stecker Ihres Mainboards anschließen und nach außen führen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.40 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: delock usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.