Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron B11 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron B11 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Dynatron B11 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38216458
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     B11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 3647
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 25 x 80 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Rack-Kapazität
3U
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
42.2 dB
Mindestluftstrom
12.5 cfm
Maximaler Luftstrom
50 cfm
Minimum Luftdruck
0.5 mmH2O
Maximum Luftdruck
7.8 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.