Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic BRCS-103 Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic BRCS-103 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-103 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-103 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-103 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-103 Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38136963
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203658
EAN/GTIN:
     0085854241472
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Eine moderne Kameratasche zum Schutz einer Digital-Spiegelreflexkamera und Zubehör.

- Passend für eine Digital-Spiegelreflexkamera mit Objektiv und Zubehör.
- Einstellbare, gepolsterte Unterteilungen bieten maßgeschneiderten Schutz.
- Die vordere Reißverschlusstasche mit Netz-Einschubtaschen erlaubt ein sicheres Verstauen Ihres Zubehörs bei leichter Erreichbarkeit.
- Innere Reißverschlusstasche und sichere Beutel für Speicherkarten.
- In die seitlichen Netztaschen passen bequem ein Objektivdeckel und Kleinteile.
- Abnehmbarer, einstellbarer Schultergurt, komfortable Griff- und Gurtschlaufen sorgen für viele Trageoptionen.
- Das widerstandsfähige Außenmaterial besteht aus 1680D-Polyester.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
360 g
Innenmaße (B x T x H)
155 x 125 x 170 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
DSLR
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.