Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.2335 Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.2335 Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann 800.2335 Verlängerungskabel 3 m 20 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37850784
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
20 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
735 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.