Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H05V-K Signalkabel Blau
Lapp H05V-K Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     1886-M0103544
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510021/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08104*
€ 0,11764*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,08174*
€ 0,11884*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,0858*
€ 0,1233*
2 Tage
1200
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1052*
€ 0,1492*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,206*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,11764*
€ 0,13999
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,10874*
€ 0,1294
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,10384*
€ 0,12357
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,08104*
€ 0,09644
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 11,764* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,35*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,80*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,40*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.