Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu MCX2CD811 Speichermodul 128 GB 2 x 64 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu MCX2CD811 Speichermodul 128 GB 2 x 64 GB DDR4 2133 MHz ECC
Fujitsu MCX2CD811 Speichermodul 128 GB 2 x 64 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37088910
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MCX2CD811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 128 gb ddr4 ram, ddr4 ram, ddr4 ram fujitsu, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.806,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.142,02*
€ 7.309,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.099,40*
€ 7.258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.925,47*
€ 7.051,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.844,42*
€ 6.954,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.806,69*
€ 6.909,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.