Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu MCX2CD621 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu MCX2CD621 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2400 MHz ECC
Fujitsu MCX2CD621 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37088906
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MCX2CD621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, 32gb ram ecc, ecc ram, fujitsu ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,48*
€ 567,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,42*
€ 530,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,21*
€ 496,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.