| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-36938625 Herst.-Nr.: 71221 EAN/GTIN: 4040849712210 |
| |
|
| | |
| Das USB-Kabel macht es möglich, gängige USB-C™-Geräte anzuschließen, zu synchronisieren und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s zu übertragen. Der USB-C-Stecker ist symmetrisch und daher beidseitig verwendbar. Das Kabel ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Steckeradapter | Ja | | AWG Kabelgröße | 28 | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | Plug | Ja | | Verstärktes Ladekabel | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |
|
| | |
| | | |
| |