Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10591 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36927967
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10591
EAN/GTIN:
     4025457105913
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Der Klassiker – die Espressokanne ITALIA

Italien ist für seinen guten Kaffee bekannt. Und als Alternative zur Profimaschine im italienischen Café ist in italienischen Haushalten seit vielen Jahrzehnten die klassische Espressokanne aus Aluminium im Einsatz. Die Handhabung ist einfach: Das Unterteil vom Espressokocher mit Wasser befüllen, Kaffeepulver in den Siebeinsatz geben, die Kanne zuschrauben und auf den Herd stellen. Und dann warten, bis das typische Wasserbrodeln ertönt und sich der Duft von frischem Kaffee ausbreitet. Schon innerhalb von wenigen Minuten ist Ihr Espresso fertig.

Bei der Espressokanne ITALIA entspricht die Anzahl der zubereiteten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Produktfarbe
Aluminium
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.