Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Fachboden - Perforiertes Universal Rack Montage Server Rack Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Passiv Belüftet - Schwerlast - bis 23 kg Tragkraft - 25cm Tief...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE Fachboden - Perforiertes Universal Rack Montage Server Rack Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Passiv Belüftet - Schwerlast - bis 23 kg Tragkraft - 25cm Tief...
StarTech.com 1 HE Fachboden - Perforiertes Universal Rack Montage Server Rack Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Passiv Belüftet - Schwerlast - bis 23 kg Tragkraft - 25cm Tief...
StarTech.com 1 HE Fachboden - Perforiertes Universal Rack Montage Server Rack Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Passiv Belüftet - Schwerlast - bis 23 kg Tragkraft - 25cm Tief...
StarTech.com 1 HE Fachboden - Perforiertes Universal Rack Montage Server Rack Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Passiv Belüftet - Schwerlast - bis 23 kg Tragkraft - 25cm Tief...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36687189
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELFV1U
EAN/GTIN:
     0065030867306
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Fügen Sie Server-Racks oder -Schränken ein robustes 1-HE-Rack-Fach hinzu

Mit diesem 1-HE-Rack-Fachboden ergänzen Sie EIA-310-konforme Server-Racks oder -Schränke um 25 cm flachen Stauraum. Das Design mit Lüftungsschlitzen verbessert die Luftzirkulation und verringert die Temperatur in Ihrem Rack.

Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Geräte

Der robuste unverstellbare Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.

Nutzen Sie Ihre verfügbare Fläche optimal

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Individualisieren Sie Ihre Installation

Installieren Sie den 1-HE-Rack-Fachboden in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von für Rackmontage ungeeigneten Geräten oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
2300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
1800 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
327 mm
Höhe des Versandkartons
298 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.