Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01406 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01406 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 01406 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36538744
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Normen
In Anlehnung an ISO 2936L.

Anwendung
Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra
Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Gewicht
173 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Edelstahl
Schraubendreher-Bits Größe
Hex 10 mm
Klingenlänge
231 mm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.