Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 349.046 Verlängerungskabel 4,5 m 5 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 349.046 Verlängerungskabel 4,5 m 5 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau
Bachmann 349.046 Verlängerungskabel 4,5 m 5 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36532783
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.046
EAN/GTIN:
     4016514087488
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Unzählige Befestigungsmöglichkeiten der Steckdosenleiste HOOK Outdoor sorgen für einen vielseitigen Einsatzbereich – egal an welchem Ort, auch draußen

Die vielseitig einsetzbare Steckdosenleiste HOOK Outdoor verspricht neue Flexibilität und Mobilität. Sie kann überall angebracht werden, wo Strom benötigt wird: An der Werkbank, in der Garage, im Hobbyraum oder im Garten. Die HOOK Outdoor ist ein verlässlicher Partner, man kann immer auf sie zählen – auch im Freien.

Die zuverlässige Mehrfachsteckdose wird dank unzähliger Befestigungsmöglichkeiten, wie einem integrierten Haken, ganz ohne Werkzeug an Wände, Leitern, Schnüren, oder Ketten angebracht – eben dort, wo sie gebraucht wird. Spontaner Arbeitsplatzwechsel
Kein Problem mit der HOOK! Die flexible Verteilerleiste kann einfach in die neue Arbeitsumgebung integriert werden. Und nach Feierabend lässt sie sich dank der runden Endkappen zur Kabelaufwicklung sowie den elastischen Schleifen für das Kabelmanagement praktisch aufwickeln und kann trotz vier Meter Leitungslänge kinderleicht im Werkzeugkoffer verstaut werden.

Ob Staub, Stöße oder Wasser: Für die nötige Sicherheit und Funktionalität beim Outdooreinsatz sorgen die Klappdeckel über den vier Steckdosentöpfen und die transparente Schutzhülle über dem beleuchteten An- und Aus-Schalter.

Die HOOK Outdoor bringt sicher und flexibel Strom dorthin, wo dieser gebraucht wird und ist ein wahrer Allrounder und Handwerksgehilfe.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Technische Details
Kabeltyp
H07RN-F
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.