| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-36532782 Herst.-Nr.: 349.045 EAN/GTIN: 4016514087471 |
| |
|
| | |
| Unzählige Befestigungsmöglichkeiten der Steckdosenleiste HOOK Outdoor sorgen für einen vielseitigen Einsatzbereich – egal an welchem Ort, auch draußen
Die vielseitig einsetzbare Steckdosenleiste HOOK Outdoor verspricht neue Flexibilität und Mobilität. Sie kann überall angebracht werden, wo Strom benötigt wird: An der Werkbank, in der Garage, im Hobbyraum oder im Garten. Die HOOK Outdoor ist ein verlässlicher Partner, man kann immer auf sie zählen – auch im Freien.
Die zuverlässige Mehrfachsteckdose wird dank unzähliger Befestigungsmöglichkeiten, wie einem integrierten Haken, ganz ohne Werkzeug an Wände, Leitern, Schnüren, oder Ketten angebracht – eben dort, wo sie gebraucht wird. Spontaner Arbeitsplatzwechsel Kein Problem mit der HOOK! Die flexible Verteilerleiste kann einfach in die neue Arbeitsumgebung integriert werden. Und nach Feierabend lässt sie sich dank der runden Endkappen zur Kabelaufwicklung sowie den elastischen Schleifen für das Kabelmanagement praktisch aufwickeln und kann trotz vier Meter Leitungslänge kinderleicht im Werkzeugkoffer verstaut werden.
Ob Staub, Stöße oder Wasser: Für die nötige Sicherheit und Funktionalität beim Outdooreinsatz sorgen die Klappdeckel über den vier Steckdosentöpfen und die transparente Schutzhülle über dem beleuchteten An- und Aus-Schalter.
Die HOOK Outdoor bringt sicher und flexibel Strom dorthin, wo dieser gebraucht wird und ist ein wahrer Allrounder und Handwerksgehilfe. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Unterstützte Positionierung | Draußen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Technische Details | Kabeltyp | H07RN-F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Verteilersteckdose, bachmann mehrfachsteckdose 1,5 m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |