Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41950 Videokabel-Adapter 0,5 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41950 Videokabel-Adapter 0,5 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41950 Videokabel-Adapter 0,5 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41950 Videokabel-Adapter 0,5 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35883147
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41950
EAN/GTIN:
     4002888419505
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das LINDY Mini-DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs, MacBooks und Tablets wie den Surface PRO mit mDP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als DVI-D-Signale aus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
1.65 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.