Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta Film Scanner Super 8 – Normal 8 Film-/Dia-Scanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta Film Scanner Super 8 – Normal 8 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta Film Scanner Super 8 – Normal 8 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta Film Scanner Super 8 – Normal 8 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35812588
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     66040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
filmscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1410 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Farbdisplay
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Megapixel (ca.)
3.53 MP
Maximale Bildauflösung
2304 x 1536 Pixel
Lichtquelle
LED
Scan to
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1440 x 1080 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Unterstützte Videoformate
MP4
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Scannen
Filmabtastung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.