Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA WT-5140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA WT-5140
KYOCERA WT-5140
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35697925
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     302NR93150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NSCNL0
ab € 109,51*
Ähnlich
Kyocera
1T02NS0NL0
ab € 108,37*
Ähnlich
Kyocera
1T02NSBNL0
ab € 107,54*
Ähnlich
Kyocera
1T02NSANL0
ab € 109,61*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150C
ab € 70,12*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150K
ab € 68,16*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150M
ab € 67,70*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150Y
ab € 68,85*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150C
ab € 17,46*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150K
ab € 19,69*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150M
ab € 15,48*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150Y
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.