Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Pro 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Pro 3
Contour Design RollerMouse Pro 3
Contour Design RollerMouse Pro 3
Contour Design RollerMouse Pro 3
Contour Design RollerMouse Pro 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35638991
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     RM-PRO3
EAN/GTIN:
     743870004142
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Haben Sie aktuell Schmerzen in Schultern, Nacken, Handgelenk oder Unterarm, wenn Sie eine herkömmliche Maus verwenden? Oder hatten Sie schon einmal Schmerzen in den genannten Bereichen und möchten nicht, dass sie wiederkommen? RollerMouse Pro3 ist die Antwort!
Bei dieser zentrierten Maus bleiben Ihre Hände in einer entspanten, natürlichen Position vor Ihrem Körper. Die Schulter muss nicht mehr belastet werden, um nach einer Einhandmaus zu greifen. Das benutzerfreundliche Design des Rollstabs bedeutet auch, dass nur eine leichte Berührung für eine präzise Navigation erforderlich ist. Sie müssen nicht fest zupacken oder die Linie Ihres Handgelenks unterbrechen, um ihn zu bedienen. Die zentrierte Maus ist für die beidhändige Nutzung konzipiert – die Aufgaben werden gleichmäßig auf beide Hände verteilt, was die Belastung bei stundenlangem Arbeiten weiter minimiert.
Die RollerMouse Pro 3 hat genau die gleiche Länge wie eine Standardtastatur, so dass sie bestens zu Ihrer bestehenden Ausrüstung passt. Mit ihren kabelgebundenen Anschlüssen und intuitiven Tasten ist die RollerMouse Pro 3 eine zuverlässige, benutzerfreundliche und ergonomische Maus, mit der Sie schmerzfrei am Computer arbeiten können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Steigleitungen
2
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
488 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Klickwiderstandsstufen
5 levels
Energie
Energiequelle
Kabel
USB Typ-C Ladeport
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Forest Stewardship Council (FSC), REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Bewegungerfassungs Technologie
Rollerbar
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Scroll Typ
Rad/Rollenleisten
Knopfanzahl
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
Copy/Paste, Double click
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 316,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CD-WIPE
€ 15,06*
Zubehör
Contour Design
CD-STAND
€ 44,25*
Zubehör
Contour Design
PS-PLUS-EXT
€ 93,41*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3-WR
€ 54,50*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
€ 295,13*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS WIRED-B
€ 501,78*
Zubehör
Contour Design
RM-WAVE3
€ 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.