Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0056 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0056 Patch Panel 1U
LogiLink NP0056 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35540440
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0056
EAN/GTIN:
     4052792042023
Suchbegriffe:
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 12 port
verteilerfeld
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19“ Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für fast alle Anwendungen wie Fast- und Gigabit Ethernet sowie Power over Ethernet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568C.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungslänge
130 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1600 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
16
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0053
ab € 25,67*
Sonstiges
LogiLink
NP0055
ab € 25,66*
Sonstiges
LogiLink
NP0057
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.