Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal KO3718 SAFE TO TOUCH KO371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35530240
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     KO371811
EAN/GTIN:
     3045386371334
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Doppelwandiger Wasserkocher, sicher zum anfassen: der inelligente Weg Heißgetränke zu genießen
Sicher zum Berühren 1,5L Wasserkocher: der perfekte Weg um deine Heißegtränk-Momente sicher zu genießen. Handlicher und praktischer Wasserkocher, der sicher-zum-berühren Wasserkocher ist der perfekte Begleiter für Momente mit Ihrer Familie und Freunden. Dank seiner Doppelwand-Isolation bringt dieser elektrische Wasserkocher Sicherheit. Genießen Sie ihre Heißgetränk-Momente zu jeder Zeit: Safe To Touch Wasserkocher hält Ihr Wasser bis zu 30 Minuten warm!
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anti-Kalk-Filter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1840 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tefal
KI240D10
€ 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.