|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29805289 Herst.-Nr.: KI240D10 EAN/GTIN: 3045386371709 |
| |
|
|  |  |
 | Tefal Express Wasserkocher aus Edelstahl Mit dem 1.7 Liter fassenden Edelstahl- Wasserkocher Express Control von Tefal können Sie Ihre Heissgetränke geniessen, wann und wie Sie wollen. Die elektronische Temperaturauswahl mit sieben Stufen sowie die Digitalanzeige ist ideal für perfekt aromatisierte Teeaufgüsse, während eine 60-minütige Warmhaltefunktion jederzeit für heisse Nachfüllungen sorgt. Der Wasserkocher ist mit einem verdeckten Heizelement ausgestattet, das zum einen ein schnelles Wasserkochen ermöglicht und zum anderen eine problemlose Reinigung auch im Inneren des Wasserkochers erlaubt. Darüber hinaus verfügt der Wasserkocher über eine um 360° drehbare Basis, einen abnehmbaren Kalkfilter und zwei grosse Sichfenster zur einfachen Ablesung der Wassermenge. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 196 mm |  | Tiefe | 248 mm |  | Höhe | 308 mm |  | Gewicht | 1900 g | Energie | Leistung | 2400 W | Ergonomie | Automatische Abschaltung | Ja |  | Drahtlos | Ja |  | Kabelaufwicklung | Ja |  | Rotationsunterseite 360° | Ja |  | Ein-/Ausschalter | Ja |  | Display | LCD |  | Scharnierdeckel | Ja |  | Verriegelbarer Deckel | Ja |  | Deckelöffnung | Terrasse |  | Anzeigelicht | Ja | Merkmale | Fassungsvermögen Wassertank | 1.7 l |  | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |  | Gehäusematerial | Edelstahl |  | Regelbare Temperatur | Ja |  | Trockengehschutz | Ja |  | Anzahl der Temperatureinstellungen | 7 |  | Wasserstandsanzeige | Ja |  | Überhitzungsschutz | Ja |  | Warmhaltefunktion | Ja |  | Warmhaltefunktion Zeit | 30 min |  | Entfernbarer Filter | Ja |  | Verborgenes Heizelement | Ja |  | Vorprogrammierte Temperaturen | Ja |  | Heizelementmaterial | Edelstahl |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |