Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens VSZ3B212 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens VSZ3B212 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Siemens VSZ3B212 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Siemens VSZ3B212 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Siemens VSZ3B212 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34626400
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VSZ3B212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
10 m Aktionsradius.
Bequemes, flexibles und schnelles Saugen – das lange Kabel ermöglicht einen 10 m großen Aktionsradius.

XL dust bag volume. Extra convenience when vacuuming.
Extra-long and convenient vacuuming - with the large XL dust bag, it's easy. Follow-up costs are substantially reduced as fewer dust bag changes are required.

Microfilter. Sorgt immer wieder neu für saubere Luft.
Das Ultra Hygienefltersystem sorgt zuverlässig für saubere, gefilterte Ausblasluft.

Saugkraftregulierung – per Drehregler. Für jeden Boden die passende Leistung.
Die per Drehregler zu bedienende Saugkraftregulierung passt die Reinigungsleistung an den Bodenbelag an. Praktisch, einfach und schnell.

powerSecure System: Für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt.
Dank des großen Staubraums kann sich der neue PowerProtect Staubbeutel optimal entfalten und hat aufgrund des mehrlagigen Hi-Tech Filtermaterials eine hohe Staubaufnahmekapazität. Zusätzlich verhindert das innovative Filtersystem Luftblockaden und unterstützt so die hohe Reinigungsleistung.

Zubehör. Nützlich, praktisch, vielseitig.
Praktisch und bequem: das Zubehör mit Polsterdüse und Fugendüse sowie mit Möbelpinsel je nach Ausstattung.

highPower Motor
Der neue energieeffiziente highPower Motor ist die technische Innovation von Siemens: Er sorgt dank optimierter aerodynamischer Gebläseschaufelräder für eine gründliche Reinigungsleistung bei extrem geringem Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
600 W
Jährlicher Energieverbrauch
34 kWh
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Stromstärke
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Kabellänge
7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4 l
Produktfarbe
Schwarz
Schlauchtyp
Teleskopisch
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
74 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
10 m
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
5900 g
Paketgewicht
6300 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
VSQ5X1230
ab € 138,08*
Zubehör
Melitta
ab € 3,999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.