Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10472 Sicherheitsweste Gelb XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 10472 Sicherheitsweste Gelb XL
HP Autozubehör 10472 Sicherheitsweste Gelb XL
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34603095
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10472
EAN/GTIN:
     4007928104724
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Bitte beachten Sie die Mitnahmepflicht in vielen europäischen Ländern! Material 100% Polyester mit 2 umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Größe
XL
Reflektierende Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EAL
31074
ab € 2,15*
Ähnlich
EAL
86053
ab € 1,59*
Ähnlich
EAL
86054
ab € 1,61*
Ähnlich
HP Autozubehör
10473
ab € 1,97*
Ähnlich
APA
31071
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.